Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions I-Series E461790 All-in-One PC/Workstation Qualcomm Snapdragon APQ8053 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions I-Series E461790 All-in-One PC/Workstation Qualcomm Snapdragon APQ8053 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD ...
Elo Touch Solutions I-Series E461790 All-in-One PC/Workstation Qualcomm Snapdragon APQ8053 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD ...
Elo Touch Solutions I-Series E461790 All-in-One PC/Workstation Qualcomm Snapdragon APQ8053 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD ...
Elo Touch Solutions I-Series E461790 All-in-One PC/Workstation Qualcomm Snapdragon APQ8053 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD ...
Elo Touch Solutions I-Series E461790 All-in-One PC/Workstation Qualcomm Snapdragon APQ8053 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD ...
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74290480
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E461790
EAN/GTIN:
     843173106663
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc 10"
all-in-one pc
all-in-one pc android
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 8.1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
255.41 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
25.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
181.11 mm
Gewicht (mit Ständer)
880 g
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
2070 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
32 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Energie
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
3 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Zertifikate
Zertifizierung
UL/cUL, FCC, IC, CE, CB
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessor
APQ8053
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Panel-Typ
TFT
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,52*
€ 733,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,18*
€ 727,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,18*
€ 709,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,21*
€ 692,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,94*
€ 655,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E388675
ab € 8,62*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E350807
ab € 52,47*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E398278
ab € 55,97*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514304
ab € 60,33*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,37*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514881
ab € 362,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E515260
ab € 95,24*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,53*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044162
ab € 53,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044356
ab € 43,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,67*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 254,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E134286
ab € 160,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.