Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
| Intel® Xeon-Serie | E-2100 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
| On-board Grafikadapter-Speicher | 256 MB |
Merkmale | Komponente für | Arbeitsstation |
| Motherboardformfaktor | micro ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| Motherboard Chipsatz | Intel C242 |
| PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, Temperatur, Spannung |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2016 x64, RedHat Enterprise Linux Server 6.9 x64 / 7.4 x64, SUSE Enterprise Linux Server 12 SP1 x64, Ubuntu 15.10 x64 / 16.04 x64 |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
| ACPI-Version | 2.0 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.8 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Intel® X550-AT2, Realtek RTL8211E |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Sonstige Funktionen | PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| Unterstützte UDIMM Modulkapazität | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
| Zahl der DIMM Slots | 4 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| ECC | Ja |
| Ohne ECC | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2400,2666 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 244 mm |
| Tiefe | 244 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 6 |
| EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
| TPM-Anschluss | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |