Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Pacific C360 DDC Hauptplatine Flüssigkeitskühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Pacific C360 DDC Hauptplatine Flüssigkeitskühlung
Thermaltake Pacific C360 DDC Hauptplatine Flüssigkeitskühlung
Thermaltake Pacific C360 DDC Hauptplatine Flüssigkeitskühlung
Thermaltake Pacific C360 DDC Hauptplatine Flüssigkeitskühlung
Thermaltake Pacific C360 DDC Hauptplatine Flüssigkeitskühlung
Thermaltake Pacific C360 DDC Hauptplatine Flüssigkeitskühlung
Thermaltake Pacific C360 DDC Hauptplatine Flüssigkeitskühlung
Thermaltake Pacific C360 DDC Hauptplatine Flüssigkeitskühlung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73468782
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W243-CU12SW-A
EAN/GTIN:
     4713227520027
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Heizungs-Breite
119 mm
Heizungs-Tiefe
399 mm
Heizungs-Höhe
295 mm
Tiefe
232 mm
Leitungsdurchmesser
16 mm
Höhe
520 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Hauptplatine
Typ
Flüssigkeitskühlung
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
500 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
1500 RPM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,72*
€ 430,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,75*
€ 429,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,27*
€ 423,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.