Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 151310 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 151310 Maulschlüssel
LEMP 151310 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73320856
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     151310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde-einmaulschlüssel 10 mm
vde einmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
29 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Rot
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
10 mm
Zertifizierung
IEC 60900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
151306
ab € 6,47*
Zubehör
LEMP
151307
ab € 6,47*
Zubehör
LEMP
151308
ab € 6,48*
Zubehör
LEMP
151309
ab € 7,49*
Zubehör
LEMP
151311
ab € 8,22*
Zubehör
LEMP
151312
ab € 8,31*
Zubehör
LEMP
151313
ab € 9,23*
Zubehör
LEMP
151314
ab € 9,32*
Zubehör
LEMP
151315
ab € 12,07*
Zubehör
LEMP
151316
ab € 12,07*
Zubehör
LEMP
151317
ab € 12,07*
Zubehör
LEMP
151318
ab € 12,17*
Zubehör
LEMP
151319
ab € 12,21*
Zubehör
LEMP
151322
ab € 13,30*
Zubehör
LEMP
734001
ab € 939,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.