Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vredestein T-Trac 2 195/65 R15 91T Sommer C A 70 dB 38,1 cm (15") 19,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vredestein T-Trac 2 195/65 R15 91T Sommer C A 70 dB 38,1 cm (15") 19,5 cm
Vredestein T-Trac 2 195/65 R15 91T Sommer C A 70 dB 38,1 cm (15") 19,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72771349
Hersteller:
     Vredestein
Herst.-Nr.:
     8714692277931
EAN/GTIN:
     8714692277931
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sommer
Ladungsrating
91 (615kg)
Geschwindigkeitsrating
T (190 km / h)
Kraftstoffverbrauchsklasse
C
Nasshaftungsklasse
A
Geräuschpegel
70 dB
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
65
Durchmesser (imperial)
15 "
Reifenbreite
195 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
3286341016314
€ 71,43*
Ähnlich
Kumho
8808956238438
€ 39,16*
Ähnlich
Kumho
8808956238445
€ 39,78*
Ähnlich
Aplus
€ 36,47*
Ähnlich
Apollo
€ 43,87*
Ähnlich
AVON Tyres
€ 39,66*
Ähnlich
AVON Tyres
€ 41,68*
Ähnlich
Barum
€ 52,94*
Ähnlich
Bridgestone
€ 63,11*
Ähnlich
Bridgestone
€ 78,49*
Ähnlich
Continental
€ 70,34*
Ähnlich
Continental
€ 66,81*
Ähnlich
Continental
€ 71,85*
Ähnlich
Continental
€ 67,65*
Ähnlich
Continental
€ 62,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.