Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41081 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41081 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
Lindy 41081 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
Lindy 41081 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71734723
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41081
EAN/GTIN:
     4002888410816
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 20m lindy
displayport kabel 20m
displayport kabel
Lindys Aktive DisplayPort 1.2 Kabel vereinen schlankes, funktionales Design mit ausgezeichneter Performance und bieten zuverlässige DisplayPort-Übertragung über Distanzen, die mit passiven Standardkabeln nicht möglich wären. Ein aktiver Chipsatz im kleinen Gehäuse in der Mitte des Kabels erlaubt aktiven Kabeln das effiziente Verstärken von DisplayPort-Signalen, um DP-Übertragungen über größere Entfernungen zu erreichen. So sind Verbindungen über große Distanzen ohne Verwendung zusätzlicher Repeater oder Extender möglich. Obwohl viele aktive DisplayPort-Kabel unidirektional sind und die Verbindung zu Quelle und Display einen speziellen Anschluss erfordert, unterstützen diese Kabel bidirektionalen Datenaustausch. Der Anschluss ist daher einfach und potentielle Kompatibilitätsprobleme werden vermieden. Durch das elegante Design und das qualitativ hochwertige, flexible Kabel sind sie die ideale Lösung für problemlose Installationen hinter Wänden oder in Kabelkanälen für diskrete und moderne AV-Systeme.
 
Durch die DisplayPort 1.2 Kabeltechnologie eignen sich die Kabel für eine Vielzahl von DisplayPort-Quellgeräten einschließlich PCs, die mit DisplayPort-Werbedisplays verbunden sind. Mit Auflösungen bis 4K 60Hz können Videos mit erstaunlicher Klarheit gesehen werden - perfekt für Einzelhandelsdisplays, informative Digital-Signage-Systeme in den Bereichen Transport & Verkehr oder Schulungspräsentationen. Die 8-Kanal-Audiounterstützung ermöglicht ein immersives Audioerlebnis als Ergänzung. Die zusätzliche Unterstützung des REC.2020-Farbraums deckt ein breiteres Farbspektrum ab, wie es für HDR-Inhalte erforderlich ist - mit mehr Kontrast und naturgetreuen Farben.
 
Beachten Sie bitte, dass diese Kabel keine Daisy-Chain-Funktion bei Lenovo Displays unterstützen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7 mm
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Video-Modi
2160p
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Zertifizierung
CE,FCC, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.