| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-71734318 Herst.-Nr.: ID0183 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Gaming Mauspad mit RGB-Beleuchtung" von LogiLink Verbessern Sie Ihr Spielerlebnis und holen Sie sich einen echten Blickfang auf Ihren Schreibtisch! Das RGB-Gaming-Mousepad von LogiLink kombiniert eine schnelle und präzise Maussteuerung mit einer individuellen LED-Beleuchtung. Ganz einfach können Sie die Beleuchtungsmodi und -Farben nach Ihren Wünschen umschalten, um so noch tiefer in echtes Gaming-Feeling einzutauchen. Darüber hinaus sorgt die rutschfeste Unterseite für kontinuierliche Stabilität auf Ihrem Schreibtisch. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Gaming-Mauspad | Ja | | Material | Polyester, Gummi | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | verschiedene | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | USB | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 350 mm | | Tiefe | 260 mm | | Dicke | 0.3 mm | | Gewicht | 210 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handballenauflage, Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Beleuchtetes Mauspad, RGB Maus Pad, RGB Mausmatte, RGB Mauspad, RGB Mausunterlage, handgelenkauflage maus schwarz, ergonomisches mauspad, handgelenkauflage maus logilink |
| | |
| |