Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
Philips Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
Philips Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
Philips Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
Philips Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
Philips Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
Philips Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
Philips Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
Philips Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
Philips Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
Philips Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
Philips Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71673045
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696173992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Stimmungsvolles Licht immer und überall

Bringe mit der tragbaren Hue Go smartes Licht an jeden beliebigen Ort. Mit Hue Go schaffst Du immer die perfekte Atmosphäre, von einem Farbklecks aus Licht bis hin zu einem stimmungsvollen Highlight. Verwende Hue Go als Einzelleuchte oder über die Hue Bridge in Deinem smarten Lichtsystem.
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Funktioniert mit IFTTT
Ja
Technische Details
Material
Synthetik
Eingangsspannung
220 - 240 Aralığı V
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energiequelle
AC, Akku
Kleinspannung
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005821901
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
79 mm
Länge (mm)
150 mm
Gewicht
625 g
Merkmale
Typ
Intelligente Tischleuchte
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Multi, Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
520 lm
Lampenleistung
6 W
Äquivalente Glühlampenleistung
43 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Gehäusematerial
Synthetisch
WLAN-Standards
Nicht unterstützt
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Tragbar
Ja
Lampentechnologie
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Artikel
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
935 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.