Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions ECMG4 2,7 GHz Intel® Core™ i5 256 GB SSD 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions ECMG4 2,7 GHz Intel® Core™ i5 256 GB SSD 8 GB
Elo Touch Solutions ECMG4 2,7 GHz Intel® Core™ i5 256 GB SSD 8 GB
Elo Touch Solutions ECMG4 2,7 GHz Intel® Core™ i5 256 GB SSD 8 GB
Elo Touch Solutions ECMG4 2,7 GHz Intel® Core™ i5 256 GB SSD 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71502818
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E228087
EAN/GTIN:
     843173102832
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 630
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
Zertifikate
Zertifizierung
UL/cUL, CB, FCC, CE, AS, NZS, VCCI
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Line-out
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
281.1 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
208.2 mm
Gewicht
2100 g
Verpackungsbreite
730 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
3300 g
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel® H110
Produktfarbe
Schwarz
BIOS-Typ
AMI
Anzahl der Antennen-Anschlüsse
2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.7 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-7500T
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der siebten Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor-Threads
4
Bus Typ
DMI3
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1.7 GHz
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 907,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,83*
€ 1.174,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,21*
€ 1.166,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,58*
€ 1.132,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,00*
€ 1.104,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,27*
€ 1.079,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.