Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 630 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
Zertifikate | Zertifizierung | UL/cUL, CB, FCC, CE, AS, NZS, VCCI |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
Prozessor Besonderheiten | Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
Netzwerk | WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Line-out | Ja |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 281.1 mm |
| Tiefe | 43 mm |
| Höhe | 208.2 mm |
| Gewicht | 2100 g |
| Verpackungsbreite | 730 mm |
| Verpackungstiefe | 350 mm |
| Verpackungshöhe | 520 mm |
| Paketgewicht | 3300 g |
Leistungen | Motherboard Chipsatz | Intel® H110 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| BIOS-Typ | AMI |
| Anzahl der Antennen-Anschlüsse | 2 |
Prozessor | Prozessor-Taktfrequenz | 2.7 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessor | i5-7500T |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der siebten Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.3 GHz |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Systembus-Rate | 8 GT/s |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Bus Typ | DMI3 |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 1.7 GHz |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |