Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PTSM 0,5/3-2,5-V THR R44 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact PTSM 0,5/3-2,5-V THR R44 Anschlussblock Schwarz
Phoenix Contact PTSM 0,5/3-2,5-V THR R44 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70728681
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1770966
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
6 A
Kabelstück (AWG)
26 - 20
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
12.1 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7376*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 310 Stück
€ 0,9276*
€ 1,10384
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,7376*
€ 0,87774
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.