Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3455 RAID-Controller PCI Express x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-3455 RAID-Controller PCI Express x4
EXSYS EX-3455 RAID-Controller PCI Express x4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7027087
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Der EX-3455 SATA 2 Hardware RAID Controller ist entwickelt worden um einfach ihr bestehendes oder neues System mit einem Hardware RAID 1 oder 0 aufzurüsten. Der Einbau ist sehr einfach. Beide Festplatten sowie ein Anschluss vom Motherboard werden an die EX-3455 angeschlossen. Bei einem bestehendem Betriebssystem werden die Daten von der Festplatte 0 automatisch im Hintergrund auf die Festplatte 1 kopiert. In der Zeit können sie normal weiterarbeiten. Bei einer Neuinstallation eines Betriebssystem werden die Daten gleichzeitig ohne Geschwindigkeitsverlust auf beide Festplatten geschrieben. Die EX-3455 kann in einen 3 1/2“ oder 5 1/4“ Frontschacht oder in einen PCI-Express Slot eingebaut werden. Mit dem LowProfile Bügel kann die EX-3455 sogar in ein schmales Gehäuse bis 8cm Bauhöhe eingesetzt werden. Da die EX-3455 keine Treiber und Software benötigt, kann sie für jedes Betriebssystem eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x4
Leistungen
RAID Level
0, 1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.