Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma 100 Fester Duschkopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma 100 Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Croma 100 Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Croma 100 Fester Duschkopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69944924
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27443000
EAN/GTIN:
     4011097537597
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Kopfbrause
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

Massagestrahl

Ein kräftiger Massagestrahl, der gezielt belebt.

MonoRain

Punktueller Strahl für wohltuende Wellnessmomente

- Brausekopfgröße: 100 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: Rain, MonoRain, Massagestrahl
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 20 l/min
- Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
- Durchflussmenge Massagestrahl (bei 3 bar): 14 l/min
- Drehumstellung an der Kopfbrause
- graue Strahlscheibe
- Material Strahlscheibe: Kunststoff
- Montage: Decke oder Wand
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 16906/IIB
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Zimmerdecke
Weitere Suchbegriffe: kopfbrause hansgrohe, kopfbrause
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28489000
ab € 317,06*
Ähnlich
Hansgrohe
28496000
ab € 127,02*
Ähnlich
Hansgrohe
26606000
ab € 180,18*
Ähnlich
Hansgrohe
26464000
ab € 140,22*
Ähnlich
Hansgrohe
26465000
ab € 140,93*
Ähnlich
Hansgrohe
26220000
ab € 234,38*
Ähnlich
Hansgrohe
27441000
ab € 38,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.