Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica AT-LP60XUSB Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau, Metallisch Vollautomatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica AT-LP60XUSB Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau, Metallisch Vollautomatisch
Audio-Technica AT-LP60XUSB Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau, Metallisch Vollautomatisch
Audio-Technica AT-LP60XUSB Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau, Metallisch Vollautomatisch
Audio-Technica AT-LP60XUSB Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau, Metallisch Vollautomatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69790967
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     LP60XUSBGM
EAN/GTIN:
     4961310147242
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), RCA, USB
Adapter für 45 U/min
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Vollautomatisch
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Plattenmaterial
Aluminium
Plattenteller Schnelligkeit
33 1/3,45 RPM
Motortyp
DC-Servomotor
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Gleichlaufschwankung
0.25 %
Ausgabeebene
150 mV
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3600 g
Verpackungsbreite
472 mm
Verpackungstiefe
424 mm
Verpackungshöhe
472 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
359.5 mm
Tiefe
373.3 mm
Höhe
97.5 mm
Gewicht
2600 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Netzteil Eingansgsspannung
115 / 230 V
Netzteilfrequenz
50 / 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.