Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard LogicSkin Tastaturabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-69461046
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LS-FCPX10-MGFS-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
tastaturabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Technische Details
Produkttyp
Tastaturabdeckung
Gerätetyp
Tastatur
Produktfarbe
Mehrfarbig, Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Final Cut Pro X
Material
Silikon
Spritzwassergeschützt
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.