Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks DP730 IP-Telefon Schwarz, Grau 10 Zeilen TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks DP730 IP-Telefon Schwarz, Grau 10 Zeilen TFT
Grandstream Networks DP730 IP-Telefon Schwarz, Grau 10 Zeilen TFT
Grandstream Networks DP730 IP-Telefon Schwarz, Grau 10 Zeilen TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69354999
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     DP730
EAN/GTIN:
     6947273702757
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das DP730 ist ein schnurloses DECT IP-Telefon für beste Erreichbarkeit und Mobilität in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, z.B. im Einzelhandel, Logistik sowie in verschiedensten Business- und Privatumgebungen. Es wird von Grandstream’s DP750 und DP752 DECT VoIP Basisstationen unterstützt und bietet bestmögliche Flexibilität und Gesprächsqualität. Mit der Möglichkeit von bis zu 5 Mobilteilen an einer Basisstation ist diese DECT IP Lösung äußert kosteneffizient. Eine Sehr hohe Reichweite von bis zu 400m (mit DP752) im Freien und bis zu 50m in Gebäuden ermöglicht einen großen Aktionsradius. Das DP730 ist mit einem 2,4” (6,15cm) großen Farbdisplay, einer 3,5mm Headsetbuchse, Push-to-Talk Funktion und Freisprechen in HD Qualität bestens ausgestattet und vereint schickes Design it High-End Qualität sowie intuitive Funktionalität und Kosteneffizienz in nahezu perfekter Weise.
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Bereitschaftszeit
500 h
Gesprächszeit
40 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723.1, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Ladegerät
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
10 Zeilen
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Telefonbuch teilen
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Leistungen
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
400 m
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Zertifizierung
FCC: FCC 15B; FCC 15D; SAR (FCC 47 CFR 2.1093; IEEE 1528; IEC 62209-2); FCC 68 HAC; FCC ID CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1;EN 301 489-1/-6; EN 301 406; EN 50332-2; SAR(EN50360;EN50566;EN 50663;EN62209-1; EN62209-2; EN 62479); RED NB RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 60950.1;AS/CA S004;AS/ACIF S040. ANATEL, EAC, UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52.5 x 21.8 x 168.5 mm
Mobilteilgewicht
180 g
Paketgewicht
465 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Management-Funktionen
Tasten des Mobilteils
27
Upgradefähige Firmware
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 86,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.