Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 499110 Universal Gerader Schnitt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 499110 Universal Gerader Schnitt Schwarz
Maped 499110 Universal Gerader Schnitt Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-68684796
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     3154144991100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Universal
Materiallgriff
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
496110
ab € 1,45*
Sonstiges
Maped
498110
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.