Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino X000016 Zubehör für Entwicklungsplatinen GSM-Modul Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino X000016 Zubehör für Entwicklungsplatinen GSM-Modul Schwarz
Arduino X000016 Zubehör für Entwicklungsplatinen GSM-Modul Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67889098
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     X000016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm Modem
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
1 g
Merkmale
Produkttyp
GSM-Modul
Kompatibilität
Arduino
Markenkompatibilität
Arduino
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.