Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA FS1-X Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter 2048 x 1080, -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA FS1-X Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter 2048 x 1080, -
AJA FS1-X Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter 2048 x 1080, -
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67456228
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     FS1-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
406.4 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
3600 g
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
Merkmale
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Video
Maximale Video-Auflösung
2048 x 1080, - Pixel
Unterstützte Video-Modi
525i, 625i, 720p, 1080i, 1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Ausgangsschnittstelle
BNC
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.778,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.937,21*
€ 4.685,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.899,16*
€ 4.640,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.823,08*
€ 4.549,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.797,72*
€ 4.519,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.778,79*
€ 4.496,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.