Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85680 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85680 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 85680 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67104494
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85680
EAN/GTIN:
     4043619856800
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,32*
€ 252,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.