Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie Fine Marker Feine Spitze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharpie Fine Marker Feine Spitze Schwarz
Sharpie Fine Marker Feine Spitze Schwarz
Sharpie Fine Marker Feine Spitze Schwarz
Sharpie Fine Marker Feine Spitze Schwarz
Sharpie Fine Marker Feine Spitze Schwarz
Sharpie Fine Marker Feine Spitze Schwarz
Sharpie Fine Marker Feine Spitze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66707218
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     2077128
EAN/GTIN:
     3026980771287
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schwarz
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Feine Spitze
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäuseform
Rund
Punkttyp
Fein
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.