Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24BK550Y-I Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 24BK550Y-I Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK550Y-I Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK550Y-I Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK550Y-I Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK550Y-I Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK550Y-I Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK550Y-I Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK550Y-I Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK550Y-I Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK550Y-I Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK550Y-I Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65583369
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24BK550Y-I
EAN/GTIN:
     8806091323965
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, EPEAT Gold
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
356293
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
609.6 mm
Verpackungstiefe
482.6 mm
Paketgewicht
7711.07 g
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Pivot
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
18
Plug
Ja
Logistikdaten
Palette GTIN (EAN/UPC)
7 19192 60907 5
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioausgang
Ja
PC Audio-Eingang
Ja
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
533.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
228.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
381 mm
Gewicht (mit Ständer)
5443.108 g
Breite (ohne Standfuß)
533.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
330.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3175.147 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18.2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (peak)
250 cd/m²
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
DDC/CI
Ja
Farbskala
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.