Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync EA241WU LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync EA241WU LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Weiß
NEC MultiSync EA241WU LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Weiß
NEC MultiSync EA241WU LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65334682
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004677
EAN/GTIN:
     5028695116511
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
NEC MultiSync® EA241WU mit äußerst schmalem Rahmen – Höchste Produktivität und maßgefertigte Ergonomie, ein leistungsfähiger, moderner Büromonitor mit Stil
Mit einer umfassenden Höhenverstellbarkeit von 0 bis 150 mm und einem Schwenkbereich von 170° bietet dieser 24” (61 cm) große Monitor Anwendern die Möglichkeit, sich einen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Arbeitsplatz einzurichten. Darüber hinaus filtert die integrierte Low Blue Light-Technologie gefährliche blaue Lichtanteile heraus, und die Flicker-Free-Technologie verhindert ein Flimmern der Hintergrundbeleuchtung, um die Augen der Anwender zu schonen. Der EA241WU erfüllt die Anforderung nach zukunftsorientierter Leistung und zeichnet sich durch die Qualität und Betriebssicherheit aus, die Sie von der Marke NEC erwarten dürfen. Damit ist er bestens geeignet, um die Produktivität im Büro zu steigern.
Ein leistungsstarkes AH-IPS-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine Helligkeit von 300 cd/m² und ist sehr stromsparend.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-170 - 170 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Drehen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
TFT/IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 95 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Farbraumstandard
sRGB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
391609
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
531.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
250 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
515.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
6700 g
Breite (ohne Standfuß)
531.5 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (max.)
47 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.3 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE; EAC; EnergyStar 7.0; ErP; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; TCO 7.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; WEEE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,29*
€ 382,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,79*
€ 380,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,37*
€ 369,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,72*
€ 366,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.