Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH Deckenbeleuchtung
Philips LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH Deckenbeleuchtung
Philips LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH Deckenbeleuchtung
Philips LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65183174
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38434300
EAN/GTIN:
     8718696384343
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichteinsatz für Lichtbandsystem
Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, sowie Standard-Lichtträger und unterschiedliche Strahler-Systeme in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Freiheit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Laden
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, ENEC, RoHS
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Lampen
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
12300 lm
Lichtstrom-Toleranz
+/-7 %
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,97
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
138 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Technische Details
Lampen-Familiencode
LED123S
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
12NC Logistikcode(s)
910925864317
Glühdrahtprüfung
850/30
Maximale Dimmerstufe
1 %
Lichtquelle
840
Leistungstoleranz
11 %
Produktfamiliencode
LL523X
Chromatizität
(0.34, 0.35) SDCM <3
Vollständige Produktbezeichnung
LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH
Optiktyp
Mittlerer Strahl
Optisches Material
Polycarbonat
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
2400 g
Länge (mm)
2276 mm
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
89 W
Einschaltstrom
4.5 A
Einschaltzeit
1 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.