Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Edelstahl
GROHE Atrio Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65182899
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     20008DC3
EAN/GTIN:
     4005176455292
Suchbegriffe:
Auslauf
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Anzahl Ventile/Hebel
Doppel
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ C
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
90 °
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,28*
€ 627,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,65*
€ 625,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,26*
€ 604,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,75*
€ 583,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,38*
€ 539,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
20008AL3
ab € 516,29*
Ähnlich
Grohe
20164AL3
ab € 439,33*
Ähnlich
Grohe
20169AL3
ab € 440,34*
Ähnlich
Grohe
20009003
ab € 322,40*
Ähnlich
Grohe
20169003
ab € 273,09*
Ähnlich
Grohe
20008003
ab € 323,85*
Ähnlich
Grohe
20164003
ab € 274,11*
Ähnlich
Grohe
20009DC3
ab € 450,41*
Ähnlich
Grohe
20169DC3
ab € 382,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.