Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 417841R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 417841R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 417841R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65179680
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     417841R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
410 mm
Gewicht
8100 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,67*
€ 494,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,40*
€ 491,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,41*
€ 470,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,04*
€ 454,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 381,30*
€ 453,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,66*
€ 412,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,35*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,57*
Zubehör
Villeroy & Boch
68080001
ab € 60,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.