Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P06309-B21 Teil/Zubehör für Datenspeichergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P06309-B21 Teil/Zubehör für Datenspeichergerät
HPE P06309-B21 Teil/Zubehör für Datenspeichergerät
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65110599
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P06309-B21
EAN/GTIN:
     190017297620
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Drives
Weitere Informationen:
Merkmale
Gerätetyp
Optisches Disk-Laufwerk
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatible Produkte
SATA DVD-ROM/DVD-RW
Gewicht und Abmessungen
Breite
222.2 mm
Tiefe
252.5 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
460 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.