Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0076 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CV0076 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
LogiLink CV0076 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
LogiLink CV0076 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
LogiLink CV0076 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
LogiLink CV0076 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
LogiLink CV0076 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
LogiLink CV0076 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62510301
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0076
EAN/GTIN:
     4052792045581
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2
displayport kabel
displayport kabel 7,5m
Produktinformationen "DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, 4K2K / 60 Hz, 7,5m" von LogiLink
Erleben Sie Audio und Video in voller HD und 3D Qualität mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CV0074
ab € 4,74*
Sonstiges
LogiLink
CV0077
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.