| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-62326767 Herst.-Nr.: CV0114 EAN/GTIN: 4052792049510 |
| |
|
| | |
| Erleben Sie Audio und Video in voller 4k Qualität mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 20 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | 3D | Ja | | Steckverbinder mit Rastanschluss | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| |