Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis QSFP28-SR4 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis QSFP28-SR4 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s 850 nm
Allied Telesis QSFP28-SR4 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61165814
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-QSFP28SR4
EAN/GTIN:
     767035212517
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
MPO
SFP-Transceiver-Standard
SR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Wellenlänge
850 nm
Link-Budget
6 dB
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.108,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.331,02*
€ 2.773,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.307,72*
€ 2.746,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.222,22*
€ 2.644,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.167,76*
€ 2.579,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.108,21*
€ 2.508,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.