Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AV600-300Mbit/s-WLAN-Powerline-Extender KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AV600-300Mbit/s-WLAN-Powerline-Extender KIT
TP-Link AV600-300Mbit/s-WLAN-Powerline-Extender KIT
TP-Link AV600-300Mbit/s-WLAN-Powerline-Extender KIT
TP-Link AV600-300Mbit/s-WLAN-Powerline-Extender KIT
TP-Link AV600-300Mbit/s-WLAN-Powerline-Extender KIT
TP-Link AV600-300Mbit/s-WLAN-Powerline-Extender KIT
TP-Link AV600-300Mbit/s-WLAN-Powerline-Extender KIT
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61138357
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WPA4221 KIT
EAN/GTIN:
     6935364084103
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Mit oder ohne Kabel? Wieso nicht beides! Die perfekte Netzwerk-Lösung Wi-Fi-Clone und Auto-Sync Das TL-WPA4221KIT überträgt nicht nur Daten über Ihre bestehenden Stromleitungen, sondern erweitert darüber hinaus Ihr WLAN. Der Clou: die Wi-Fi Clone-Funktion. Per Tastendruck kopiert der WLAN-Extender automatisch SSID und Passwort Ihres WLANs, sodass Sie den Adapter an jeder gewünschten Stelle in Ihrem Zuhause oder Büro platzieren können, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen. WLAN- und kabelgebundene Netzwerk-Erweiterung für Ihr ganzes Haus Ihre WLAN-Erweiterung wird nicht von der Abdeckung des Routers eingeschränkt. Dank fortschrittlicher HomePlug AV600 Technologie nutzt der TP-Link TL-WPA4221 KIT Ihre vorhandenen Stromleitungen um ein High-Speed-Netzwerk bis zu 300 Meter aufzubauen. Damit können Sie einfach durch Einstecken des Adapters in die Steckdose ein neues Netzwerk erstellen - und das ohne lästiges Kabelverlegen oder Bohren Plug and Play! Die Inbetriebnahme der Powerline-Adapter ist sehr einfach: Schritt1 :Verbinden Sie den ersten Powerline-Adapter TL-PA4010 mit Ihrem Router. Schritt2 :Stecken Sie einen weiteren Powerline-Adapter TL-WPA4220 in dem Raum ein, in dem Sie einen Netzwerkanschluss benötigen. Einfaches Management per Smartphone Über Ihr iOS- oder Android-Gerät und mit der neuen tpPLC-App, konfigurieren Sie Ihre WLAN-Einstellungen, legen Zeitpläne für den Internetzugang fest und können sogar die LED-Anzeige des Gerätes steuern.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.2 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
600 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 1901, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Stecker
Typ E
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
PowerLine-Standard
HomePlug AV2
Modulation
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Entschlüsselungstaste
Ja
Frequenzbereich
2400 - 2483.5 MHz
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Plug
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
LAN, PLC, Leistung, WLAN
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Weitere Suchbegriffe: tplink dlan, dlan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.