Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel GS1200-8HP v2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel GS1200-8HP v2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Zyxel GS1200-8HP v2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Zyxel GS1200-8HP v2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Zyxel GS1200-8HP v2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61033202
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1200-8HPV2-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937600601
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 4 port
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Loop Protection
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
4
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Puffergröße
192 KB
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
584 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
DC input Spannung
55 V
Eingangsstrom
1.3 A
Stromverbrauch (max.)
72 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Jumbo-Rahmenprogramm
1 - 1 B
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
256 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
1153 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, zyxel poe switch
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.