Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W E27
Philips CorePro LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61031760
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     81185600
EAN/GTIN:
     8718696811856
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
Die preiswerte LEDspot-Lösung CorePro LEDspots-Reflektoren eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit GU10- oder E27-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen.

CorePro LEDspots-Reflektoren bieten erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden. CorePro LEDspot-Reflektoren - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A+ - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 2700 K
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Länge (mm)
112 mm
Gewicht
144 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
670 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.1 s
Leuchtkapazität
1100 CD
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Einschaltzeit
0.1 s
Farbcode
827
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81171900
ab € 3,26*
Ähnlich
Philips
81175700
ab € 3,52*
Ähnlich
Philips
81179500
ab € 4,96*
Ähnlich
Philips
81183200
ab € 4,82*
Ähnlich
Philips
81177100
ab € 3,70*
Ähnlich
Philips
81181800
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.