Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 6501 7 160 Steckverbindungszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 6501 7 160 Steckverbindungszange
STAHLWILLE 6501 7 160 Steckverbindungszange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60984619
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65017160
EAN/GTIN:
     4018754036233
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Steckverbindungszange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
202 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.