| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-6005734 Herst.-Nr.: 15566 EAN/GTIN: 4250234555661 |
| |
|
| | |
| - Beauty Dish – Altbekanntes jetzt wieder „in“ - speziell für die Portrait- und Beautyfotografie - erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht - ergibt gleichmäßiges, direktes Licht - mit universellem Anschluss, dadurch für viele Blitzköpfe verwendbar ( z.B. walimex, Aurora, Hensel, Multiblitz, Elinchrom, Broncolor) - Achtung: bitte den passenden Softboxadapter mitbestellen (diese finden Sie im Zubehör aufgelistet) Dieser walimex Beauty Dish universell ist ein Highlight in der Portrait- und Beautyfotografie. Es erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht. In Bezug auf die Härte des Lichtes schließt es eine Lücke zwischen einer Softbox und einem Standardreflektor.
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Breite | 410 mm | | Tiefe | 150 mm | | Höhe | 410 mm | | Gewicht | 790 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |