Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa UPort 1250I Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 2.0 RS-232/422/485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa UPort 1250I Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 2.0 RS-232/422/485
Moxa UPort 1250I Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 2.0 RS-232/422/485
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5999704
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     UPORT 1250I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
RS485 Adapter
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Hostschnittstelle
USB 2.0
Ausgangsschnittstelle
RS-232/422/485
RS-232 Signale
CTS, DCD, DSR, DTR, GND, RTS, Rx, Tx
Entkopplung
2 kV
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
RS-422 signale
RxD+, RxD-, TxD+, TxD-
RS-485 signale
Data+, Data-, RxD+, RxD-, TxD+, TxD-
Baudrate
0.05 Kbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Abmessungen (BxTxH)
77 x 111 x 26 mm
Energie
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch
200 mA
Material
Gehäusematerial
SECC
Zertifikate
Zertifizierung
EN55022 Class A, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, N61000- 4-5, EN61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 FCC UL CUL TÜV
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,56*
€ 360,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,55*
€ 360,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,96*
€ 356,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,66*
€ 344,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,80*
€ 340,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.