Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Aktivhalter m Kugelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktivhalter m Kugelgelenk
Brodit Aktivhalter m Kugelgelenk
Brodit Aktivhalter m Kugelgelenk
Brodit Aktivhalter m Kugelgelenk
Brodit Aktivhalter m Kugelgelenk
Brodit Aktivhalter m Kugelgelenk
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5901726
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     530180
EAN/GTIN:
     7320285301801
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Technische Details
Anpassbar
Ja
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Kompatibilität
Motorola MC55, Motorola MC65, Motorola MC67, Symbol MC55, Symbol MC65, Symbol MC67, Zebra MC55, Zebra MC65, Zebra MC67
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,37*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,91*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,66*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 37,02*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,89*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,21*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,89*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.