Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EO0007 Fußstütze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EO0007 Fußstütze Schwarz
LogiLink EO0007 Fußstütze Schwarz
LogiLink EO0007 Fußstütze Schwarz
LogiLink EO0007 Fußstütze Schwarz
LogiLink EO0007 Fußstütze Schwarz
LogiLink EO0007 Fußstütze Schwarz
LogiLink EO0007 Fußstütze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-58900542
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EO0007
EAN/GTIN:
     4052792048124
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Fuß-Stütze
Tun Sie Ihrer Gesundheit etwas Gutes, während Sie tagsüber stundenlang am Schreibtisch sitzen. Die Fußstütze reduziert den Druck auf Ihre Beine und sorgt für eine verbesserte Durchblutung. Einfache Höhenverstellung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattformbreite
400 mm
Plattformtiefe
250 mm
Tiefe
339 mm
Höhe
366 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.