Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LBT-120BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Halbautomatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LBT-120BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Halbautomatisch
Lenco LBT-120BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Halbautomatisch
Lenco LBT-120BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Halbautomatisch
Lenco LBT-120BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Halbautomatisch
Lenco LBT-120BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Halbautomatisch
Lenco LBT-120BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Halbautomatisch
Lenco LBT-120BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Halbautomatisch
Lenco LBT-120BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Halbautomatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-58538404
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LBT-120BK
EAN/GTIN:
     8711902039822
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Der Lenco LBT-120 Plattenspieler ist ein moderner Plattenspieler mit Bluetooth Verbindung und der integrierten Möglichkeit um LPs direkt und ohne Verwendung eines Computers zu digitalisieren. Einfach den USB-Stick anschließen und fertig!

Mit dem Lenco LBT-120 hat man die perfekte musikalische Mischung aus alt und neu. Den Lieblingsplatten lauschen oder die Plattensammlung digitalisieren sind jetzt gleichermaßen mühelos.

Der LBT-120 wird im klassischen schwarzen Design geliefert und verfügt außerdem über eine abnehmbare Staubschutzhaube aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Halbautomatisch
Produktfarbe
Schwarz
Nominale Geschwindigkeit
33,45 RPM
Eingebauter Verstärker
Ja
Verstellbares Gegengewicht
Ja
Playback MP3
Ja
Tonarm
Automatisch zurückkehrender Tonarm
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2500 g
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Netzteil Eingansgsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.