|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-5815975 Herst.-Nr.: 30.3030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | - kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender(max. 100 m), - Anzeige der Innentemperatur, - Max.-Min.-Funktion, - nur 1 Sender möglich Funkuhr mit Datum, - Messbereich außen -40...+60°C, innen -10...+60°C, - umschaltbar °C/°F, Zeitzone ±12 Std., - zum Hängen oder Stellen, - Zubehör: Temperatur-Außensender 30.3159.IT, - Batterien 2 x 1,5 V AAA Basisstation, - 2 x 1,5 V AA Sender - 105 x 110 x 20 mm, 127 x 38 x 18 mm, 190 g - Im Lieferumfang 30.3159.IT
Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Energie | Energiequelle | Akku |  | Akku-/Batterietyp | AAA |  | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 |  | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 109 mm |  | Tiefe | 20 mm |  | Höhe | 104 mm |  | Gewicht | 111 g | Design | Typ | Elektronisches Umgebungsthermometer |  | Zweck | Indoor |  | Display-Typ | Digital |  | Produktfarbe | Weiß |  | Gehäusematerial | Kunststoff |  | Platzierung | Tisch, Wand |  | Anzeigen-Formfaktor | Quadratisch | Leistungen | Temperaturmesseinheit | F,°C |  | Temperaturmessbereich | -40 - 60 °C |  |  | -40 - 140 °F |  | Min/Max Temperaturspeicher | Ja |  | Uhrfunktion | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |