Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 936.96 Außen-Bodenbeleuchtung LED 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 936.96 Außen-Bodenbeleuchtung LED 18 W
Paulmann 936.96 Außen-Bodenbeleuchtung LED 18 W
Paulmann 936.96 Außen-Bodenbeleuchtung LED 18 W
Paulmann 936.96 Außen-Bodenbeleuchtung LED 18 W
Paulmann 936.96 Außen-Bodenbeleuchtung LED 18 W
Paulmann 936.96 Außen-Bodenbeleuchtung LED 18 W
Paulmann 936.96 Außen-Bodenbeleuchtung LED 18 W
Paulmann 936.96 Außen-Bodenbeleuchtung LED 18 W
Paulmann 936.96 Außen-Bodenbeleuchtung LED 18 W
Paulmann 936.96 Außen-Bodenbeleuchtung LED 18 W
Artikel-Nr.:
     262-C672G12
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93696
EAN/GTIN:
     4000870936962
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Auspacken, zusammenstecken, Garten beleuchten: das Plug & Shine Sting Starterset bestehend aus drei warmweißen Erdspießen, Trafo und Verbindungskabel bietet Ihnen einen idealen Einstieg in die Außenbeleuchtung. Die Spieße eignen sich ideal zum Anstrahlen von Pflanzen oder Gegenständen, lassen sich individuell ausrichten und sind absolut wetterbeständig. Bei Bedarf können Sie das System um weitere Plug & Shine Komponenten erweitern.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Befestigungstyp
Bodenmontage
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
100 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
270 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
43 W
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 130,05*
€ 157,07*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 132,19*
€ 158,55*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 134,56*
€ 162,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,11*
€ 164,00*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 169,30*
€ 169,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
18010
ab € 35,75*
Zubehör
Paulmann
18011
ab € 44,43*
Zubehör
Paulmann
93904
ab € 16,61*
Zubehör
Paulmann
93926
ab € 10,01*
Zubehör
Paulmann
93927
ab € 19,46*
Zubehör
Paulmann
93928
ab € 30,09*
Zubehör
Paulmann
93929
ab € 9,34*
Zubehör
Paulmann
93930
ab € 37,32*
Zubehör
Paulmann
93931
ab € 46,79*
Zubehör
Paulmann
93934
ab € 30,08*
Zubehör
Paulmann
93994
ab € 10,28*
Zubehör
Paulmann
98848
ab € 15,29*
Zubehör
Paulmann
98849
ab € 38,85*
Zubehör
Paulmann
98850
ab € 58,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.