Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montana 028027 Tasse Transparent Tee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montana Teeglas CYLON, Inhalt: 0,2 Liter, Höhe: 115 mm, mit Henkel.
Montana Teeglas CYLON, Inhalt: 0,2 Liter, Höhe: 115 mm, mit Henkel.
Montana Teeglas CYLON, Inhalt: 0,2 Liter, Höhe: 115 mm, mit Henkel.
Artikel-Nr.:
     CIDE5-57470538
Hersteller:
     MontanaCans
Herst.-Nr.:
     028027
EAN/GTIN:
     4002541280275
Suchbegriffe:
Glas-Häuferl
Glas-Tasse
Glastasse
Kaffee-Häuferl
Weitere Informationen:
Design
Kollektion
Ceylon
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
230 l
Produktfarbe
Transparent
Zweck
Tee
Tassengriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MontanaCans
028036
ab € 5,03*
Sonstiges
MontanaCans
052643
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.