Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68856 Netzwerkkabel-Tester Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68856 Netzwerkkabel-Tester Weiß
Goobay 68856 Netzwerkkabel-Tester Weiß
Goobay 68856 Netzwerkkabel-Tester Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5682491
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-11, RJ-12, RJ-45
Eingebautes Display
Ja
Testtyp
Kurzschlussprüfung
Display-Typ
LED
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57199
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.