Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke CIQ-KIT Netzwerkkabel-Tester Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke CIQ-KIT Netzwerkkabel-Tester Grau, Gelb
Fluke CIQ-KIT Netzwerkkabel-Tester Grau, Gelb
Fluke CIQ-KIT Netzwerkkabel-Tester Grau, Gelb
Fluke CIQ-KIT Netzwerkkabel-Tester Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5665431
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     CIQ-KIT
EAN/GTIN:
     754082031963
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Display-Typ
LCD
Produktfarbe
Grau, Gelb
LED-Anzeigen
Ja
Kabeltyp
UTP, STP, FTP, SSTP, RG6, RG59, audio and security
Power-LED
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Arbeitsspannung
6 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
550 g
Abmessungen (BxTxH)
178 x 89 x 45 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.690,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.828,01*
€ 3.365,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.806,92*
€ 3.340,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.739,56*
€ 3.260,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.703,07*
€ 3.216,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.690,21*
€ 3.201,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.