Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-56210827
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3347W
EAN/GTIN:
     731304340676
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
851 mm
Verpackungstiefe
1321 mm
Verpackungshöhe
2385 mm
Paketgewicht
208180 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
48U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1020.58 kg
Produktfarbe
Schwarz
Rahmentyp
offen
Hintertürkonstruktion
Perforiert
Vordertürenkonstruktion
Perforiert
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Regalschienenstärke
6.4 mm
Verstellbarer Ständer
Ja
Verstellbare Montageschienen
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kühlmittel
Schneider Electric
Montageloch Form
Quadratisch
Lenkrollen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
2258 mm
Gewicht
185450 g
Montagetiefe (min.)
279 mm
Montagetiefe (max.)
959 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.741,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.902,30*
€ 3.453,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.873,34*
€ 3.419,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.786,46*
€ 3.315,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.757,50*
€ 3.281,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.741,12*
€ 3.261,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.