Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 539894 Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55663231
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     539894
EAN/GTIN:
     7320285398948
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Auto-Handyhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
271 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
903 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS Synthetik
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Zebra ET50 8.3, ET55 8.3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,62*
€ 406,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,15*
€ 401,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,97*
€ 381,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,57*
€ 368,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,88*
€ 341,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,24*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,75*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,72*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,92*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,04*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,08*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,13*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.