Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85510 Internes Stromkabel 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85510 Internes Stromkabel 0,3 m
DeLOCK 85510 Internes Stromkabel 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55378581
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85510
EAN/GTIN:
     4043619855100
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
Dieses Kabel von Delock dient der Stromversorgung eines Gerätes mit SATA 15 Pin Stromanschluss über einen freien Floppy 4 Pin Stromanschluss des Mainboards. Der Metallclip an der SATA Buchse sorgt dafür, dass das Kabel zuverlässig einrastet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
Floppy (4-pin)
Anschluss 2
SATA 15-Pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Oben
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Zweck
Diskettenlaufwerk
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.