Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1184DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1184DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1184DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1184DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1184DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55196268
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1184DP
EAN/GTIN:
     672792008597
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
164.3 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1810 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
30 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI/DisplayPort
Konsolenanschluss
HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 4 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,31*
€ 409,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,28*
€ 407,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,07*
€ 396,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,56*
€ 387,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,31*
€ 358,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 32,83*
Zubehör
Aten
2X-045G
ab € 19,19*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX4
ab € 44,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.