Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern-Deudiam 11-010 Bohrer Zentrierbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern-Deudiam 11-010 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Kern-Deudiam 11-010 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55185804
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     11-010
EAN/GTIN:
     4250004260184
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
ZENTRIERBOHRER, 8 x 130mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Zentrierbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
8 mm
Länge (mm)
130 mm
Weitere Suchbegriffe: führungsbohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.