Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aten CE250A Konsolenerweiterungsglied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aten CE250A Konsolenerweiterungsglied
Aten CE250A Konsolenerweiterungsglied
Aten CE250A Konsolenerweiterungsglied
Aten CE250A Konsolenerweiterungsglied
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5467196
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE250A
EAN/GTIN:
     4016032222989
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
Eigenschaften - Kat. 5e-Netzwerkkabel zur Verbindung der lokalen und entfernten Geräte (max. 150 m) - Zweikonsolbetrieb - erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte Konsole (PS/2-Tastatur, Maus und Monitor) - Auswahl der aktiven Konsole per Drucktaster - Hohe Grafikauflösung bis 1280 x 1024 bei 60 Hz - Unterstützt VGA-, SVGA- und Multisync-Monitore. Der lokale Monitor unterstützt DDC; DDC2; DDC2B - Unterstützt Microsoft IntelliMouse und die meisten Rollmäuse - Automatische Signalpegelregelung - ermöglicht die automatische Anpassung der Signalstärke an die Entfernung - Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 KV und Überspannungen bis 2 KV - Das lokale Gerät kann direkt über den Computer gespeist werden - eine externe Stromversorgung ist nur erforderlich, wenn der lokale Computer bzw. die Computer aus der KVM-Installation nicht ausreichend Strom zur Verfügung stellen - Rack-Montage möglich - Unterstützt zahlreiche Plattformen: Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista und Linux Lieferumfang - 1x KVM-Verlängerung CE250AL (lokales Gerät) - 1x KVM-Verlängerung CE250AR (Gerät für Gegenstelle) - 1x 2L-5202P PS/2-KVM-Kabel (1,8 m) - 1x 0AD6-1005-10EG Netzteil - 1x Montagekit - 1x Benutzerhandbuch - 1x Informationskarte zur Erdung der Geräte
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,05*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,83*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 155,53*
Zubehör
Aten
KH2516A-AX-G
ab € 488,95*
Zubehör
Aten
KH2508A-AX-G
ab € 408,35*
Zubehör
Aten
2L-2901
ab € 333,10*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 22,16*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 5,25*
Zubehör
Aten
CS1308
ab € 102,53*
Zubehör
Aten
CS84U
ab € 56,51*
Zubehör
Aten
KL1516AiN-AXA-GG
ab € 1.546,95*
Zubehör
Aten
2L-2801
ab € 226,08*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 8,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.